※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNネジ歯車

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07151514 品番 PN1.5-10R
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。

精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)
旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
モジュール1.5 歯数10 ねじれ右方向 穴径A(Φmm)6 歯幅E(mm)15 材質MC901 種別ネジ歯車 形状S1 質量(kg)0.0077 歯形並歯 ねじれ角(°)45 歯直角圧力角20 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0.14〜0.3(理論値) ボス径B(Φmm)16 ボス長F(mm)10 全長G(mm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ(参考値):0.29(0.03) 歯切基準面 歯先円直径D(Φmm)24.21 基準円直径C(Φmm)21.21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07151611
2014-03-13
用途:
ロボット内の動力伝達

今回初めてねじ歯車というものを使いましたが、バックラッシュがほとんどなく使っていて気持ちよかったです。難点を挙げるとするなら軸間距離等の計算が少し面倒なところだと思います。ただこれはKHKの歯車計算ソフトを使えば楽なので特に気にしないでいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする