曜日別特売
PN3-10L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNネジ歯車

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数10
モジュール3
穴径A(Φmm)12
ねじれ左方向
内容量1個注文コード07151767品番PN3-10L
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。

精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)
旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
モジュール3歯数10ねじれ左方向穴径A(Φmm)12歯幅E(mm)25材質MC901種別ネジ歯車形状S1質量(kg)0.054歯形並歯ねじれ角(°)45歯直角圧力角20歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)0.28~0.44(理論値)ボス径B(Φmm)34ボス長F(mm)18全長G(mm)43許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ(参考値):2.14(0.22)歯切基準面歯先円直径D(Φmm)48.43基準円直径C(Φmm)42.43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07151611
2014-03-13
用途: ロボット内の動力伝達

今回初めてねじ歯車というものを使いましたが、バックラッシュがほとんどなく使っていて気持ちよかったです。難点を挙げるとするなら軸間距離等の計算が少し面倒なところだと思います。ただこれはKHKの歯車計算ソフトを使えば楽なので特に気にしないでいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする