※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRCPラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07152616
品番
SRCP15-100
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
許容伝達力(N[kgf・m])
曲げ強さ:22880(2333)
歯面強さ:4528(461.7)
モジュール
4.7746
歯数
5
歯幅(mm)
50
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
R1
質量(kg)
1.83
ピッチ(mm)
15
全長A(mm)
103
高さ(C)(mm)
50
圧力角(°)
20
熱処理
歪取り焼鈍
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
95HRB以下
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45.23
CADデータダウンロード