※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCPラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07152625 品番 SRCP20-100
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。

許容伝達力(N[kgf・m])
曲げ強さ:36600(3732)
歯面強さ:7479(762.7)
モジュール6.3662 歯数3 歯幅(mm)60 材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 質量(kg)2.48 ピッチ(mm)20 全長A(mm)98 高さ(C)(mm)60 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 歯幅B(mm)60 かみあい高さD(mm)53.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする