KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMA完成マイタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07152686
品番
SMA1-20
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):0.8953(0.0913)
歯面強さ(参考値):0.3687(0.0376)
ボス径B(Φmm)
16
歯幅J(mm)
5
寸法M(mm)
4
基準円直径C(Φmm)
20
歯先円直径D(Φmm)
21.41(理論値)
穴径A(Φmm)
8
穴長さI(mm)
12
組立距離E(mm)
20
歯先距離G(mm)
10.71(理論値)
全長F(mm)
13.95(理論値)
ボス長H(mm)
8
おさえ面径K(Φmm)
9.86
モジュール
1
歯数
20
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
形状
BT
質量(kg)
0.016
歯幅(mm)
5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
48〜53HRC
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.03〜0.13(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
49度48分
タップサイズ
M4
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
CADデータダウンロード