※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMA3-20 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07152765 SMA3-20 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07152765

SMA完成マイタ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07152765 品番 SMA3-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):24.18(2.466)
歯面強さ(参考値):10.54(1.075)
ボス径B(Φmm)50 歯幅J(mm)15 寸法M(mm)11.5 基準円直径C(Φmm)60 歯先円直径D(Φmm)64.24(理論値) 穴径A(Φmm)22 穴長さI(mm)35 組立距離E(mm)58 歯先距離G(mm)30.12(理論値) 全長F(mm)39.84(理論値) ボス長H(mm)23 おさえ面径K(Φmm)31.57 モジュール3 歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 形状BK 質量(kg)0.47 歯幅(mm)15 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48〜53HRC 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08〜0.18(理論値) 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分 タップサイズM6 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)7×3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07152817
2015-06-03
用途:
製茶機械の修理
株式会社上村製茶 様 (農・林・水産業)

精柔機の機関部が磨耗してギアの歯が飛んだため、タイミングが狂ってしまいました。
軸穴がぴったりの完成品があったので、交換が簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする