※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMA4-20 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07152817 SMA4-20 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07152817

SMA完成マイタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07152817 品番 SMA4-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,660 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):57.32(5.845)
歯面強さ(参考値):25.4(2.59)
ボス径B(Φmm)64 歯幅J(mm)20 寸法M(mm)13.5 基準円直径C(Φmm)80 歯先円直径D(Φmm)85.65(理論値) 穴径A(Φmm)30 穴長さI(mm)45 組立距離E(mm)75 歯先距離G(mm)37.83(理論値) 全長F(mm)50.78(理論値) ボス長H(mm)27 おさえ面径K(Φmm)43.43 モジュール4 歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 形状BK 質量(kg)1 歯幅(mm)20 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48〜53HRC 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.12〜0.22(理論値) 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分 タップサイズM8 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)7×3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07152817
2015-06-03
用途:
製茶機械の修理
株式会社上村製茶 様 (農・林・水産業)

精柔機の機関部が磨耗してギアの歯が飛んだため、タイミングが狂ってしまいました。
軸穴がぴったりの完成品があったので、交換が簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする