※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMC完成マイタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
4
注文コード
07152835
品番
SMC4-20
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):57.32(5.845)
歯面強さ(参考値):25.4(2.59)
ボス径B(Φmm)
64
歯幅J(mm)
20
寸法M(mm)
13.5
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D(Φmm)
85.65(理論値)
穴径A(Φmm)
25
穴長さI(mm)
45
組立距離E(mm)
75
歯先距離G(mm)
37.83(理論値)
全長F(mm)
50.78(理論値)
ボス長H(mm)
27
おさえ面径K(Φmm)
43.43
モジュール
4
歯数
20
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
形状
BK
質量(kg)
1.07
歯幅(mm)
20
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
48〜53HRC
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.12〜0.22(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
49度48分
タップサイズ
M8
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
CADデータダウンロード