※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMA1-25 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07152914 SMA1-25 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07152914

SMA完成マイタ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07152914 品番 SMA1-25
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):1.477(0.1506)
歯面強さ(参考値):0.71(0.0724)
ボス径B(Φmm)20 歯幅J(mm)6 寸法M(mm)4 基準円直径C(Φmm)25 歯先円直径D(Φmm)26.41(理論値) 穴径A(Φmm)10 穴長さI(mm)14 組立距離E(mm)23 歯先距離G(mm)11.21(理論値) 全長F(mm)15.16(理論値) ボス長H(mm)8 おさえ面径K(Φmm)15.03 モジュール1 歯数25 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 形状BT 質量(kg)0.029 歯幅(mm)6 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48〜53HRC 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.03〜0.13(理論値) 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L48度51分 タップサイズM4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07153045
2011-10-01
用途:
自動溶接機の動力です。低速で力が加わるので磨耗が早いです
京葉製鎖株式会社 様

組み合わさる相手側のシャフトの径が50ミリと55ミリなので、片方は穴加工が必要になります。穴加工が注文にして頂けると助かりますが?加工屋さんも少ないし

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする