SMA1.5-25 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07152923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMA1.5-25 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07152923
SMA1.5-25 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07152923

SMA完成マイタ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
モジュール1.5
内容量1個注文コード07152923品番SMA1.5-25
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):4.983(0.5081)
歯面強さ(参考値):2.444(0.2492)
ボス径B(Φmm)30歯幅J(mm)9寸法M(mm)5.75基準円直径C(Φmm)37.5歯先円直径D(Φmm)39.62(理論値)穴径A(Φmm)12穴長さI(mm)19組立距離E(mm)34歯先距離G(mm)16.31(理論値)全長F(mm)22.25(理論値)ボス長H(mm)11.5おさえ面径K(Φmm)19.54モジュール1.5歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK質量(kg)0.1歯幅(mm)9表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.05~0.15(理論値)公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分タップサイズM5キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07153045
2011-10-01
用途: 自動溶接機の動力です。低速で力が加わるので磨耗が早いです
京葉製鎖株式会社

組み合わさる相手側のシャフトの径が50ミリと55ミリなので、片方は穴加工が必要になります。穴加工が注文にして頂けると助かりますが?加工屋さんも少ないし

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする