※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMB完成マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07152966
品番
SMB2.5-25
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):23.07(2.352)
歯面強さ(参考値):11.67(1.19)
ボス径B(Φmm)
50
歯幅J(mm)
15
寸法L(mm)
6
基準円直径C(Φmm)
62.5
歯先円直径D(Φmm)
66.04(理論値)
穴径A(Φmm)
18
穴長さI(mm)
26
組立距離E(mm)
50
歯先距離G(mm)
20.52(理論値)
全長F(mm)
30.41(理論値)
ボス長H(mm)
12.5
おさえ面径K(Φmm)
34.57
モジュール
2.5
歯数
25
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
形状
BK
質量(kg)
0.4
歯幅(mm)
15
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
取付ねじ穴サイズ
M6
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
50〜60HRC
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度51分
タップサイズ
M6
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
CADデータダウンロード