※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMB完成マイタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3.5
注文コード
07153002
品番
SMB3.5-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
モジュール
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):65.03(6.631)
歯面強さ(参考値):33.5(3.416)
ボス径B(Φmm)
70
歯幅J(mm)
22
寸法L(mm)
8.5
基準円直径C(Φmm)
87.5
歯先円直径D(Φmm)
92.45(理論値)
穴径A(Φmm)
28
穴長さI(mm)
37
組立距離E(mm)
70
歯先距離G(mm)
28.72(理論値)
全長F(mm)
43.23(理論値)
ボス長H(mm)
17.5
おさえ面径K(Φmm)
46.77
モジュール
3.5
歯数
25
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
形状
BK
質量(kg)
1.09
歯幅(mm)
22
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
取付ねじ穴サイズ
M8
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
50〜60HRC
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.1〜0.2(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度51分
タップサイズ
M8
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
CADデータダウンロード