曜日別特売
SMA5-25 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07153036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMA5-25 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07153036
SMA5-25 SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) 07153036

SMA完成マイタ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
モジュール5
内容量1個注文コード07153036品番SMA5-25
参考基準価格(税別)¥16,590販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):184.6(18.82)
歯面強さ(参考値):96.76(9.867)
ボス径B(Φmm)100歯幅J(mm)30寸法M(mm)12.5基準円直径C(Φmm)125歯先円直径D(Φmm)132.07(理論値)穴径A(Φmm)50穴長さI(mm)50組立距離E(mm)100歯先距離G(mm)41.04(理論値)全長F(mm)60.82(理論値)ボス長H(mm)25おさえ面径K(Φmm)65.15モジュール5歯数25種別完成マイタ材質S45C付属品止めねじ減速比1形状BK質量(kg)2.86歯幅(mm)30表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.14~0.24(理論値)公差AH7歯切基準面歯先円すい角L48度51分タップサイズM8キー溝寸法(幅×深さ)(mm)12×3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07153045
2011-10-01
用途: 自動溶接機の動力です。低速で力が加わるので磨耗が早いです
京葉製鎖株式会社

組み合わさる相手側のシャフトの径が50ミリと55ミリなので、片方は穴加工が必要になります。穴加工が注文にして頂けると助かりますが?加工屋さんも少ないし

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする