※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMA完成マイタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07153063
品番
SMA1.5-30
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):7.224(0.7366)
歯面強さ(参考値):4.078(0.4158)
ボス径B(Φmm)
36
歯幅J(mm)
10
寸法M(mm)
8
基準円直径C(Φmm)
45
歯先円直径D(Φmm)
47.12(理論値)
穴径A(Φmm)
15
穴長さI(mm)
25
組立距離E(mm)
43
歯先距離G(mm)
21.56(理論値)
全長F(mm)
28.24(理論値)
ボス長H(mm)
16
おさえ面径K(Φmm)
25.71
モジュール
1.5
歯数
30
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
形状
BK
質量(kg)
0.19
歯幅(mm)
10
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
48〜53HRC
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度12分
タップサイズ
M5
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
CADデータダウンロード