※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMA完成マイタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3.5
注文コード
07153133
品番
SMA3.5-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,450
この商品は
モジュール
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):88.38(9.012)
歯面強さ(参考値):52.34(5.337)
ボス径B(Φmm)
90
歯幅J(mm)
22
寸法M(mm)
12.5
基準円直径C(Φmm)
105
歯先円直径D(Φmm)
109.95(理論値)
穴径A(Φmm)
35
穴長さI(mm)
45
組立距離E(mm)
85
歯先距離G(mm)
34.97(理論値)
全長F(mm)
49.66(理論値)
ボス長H(mm)
25
おさえ面径K(Φmm)
67.77
モジュール
3.5
歯数
30
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
形状
BK
質量(kg)
2.01
歯幅(mm)
22
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
48〜53HRC
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.1〜0.2(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度12分
タップサイズ
M8
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
10×3.3
CADデータダウンロード