※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SMB完成マイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07153167
品番
SMB4-30
参考基準価格(税別)
¥14,260
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):131.4(13.4)
歯面強さ(参考値):78.32(7.987)
ボス径B(Φmm)
100
歯幅J(mm)
25
寸法M(mm)
12.5
基準円直径C(Φmm)
120
歯先円直径D(Φmm)
125.66(理論値)
穴径A(Φmm)
30
穴長さI(mm)
50
組立距離E(mm)
95
歯先距離G(mm)
37.83(理論値)
全長F(mm)
54.52(理論値)
ボス長H(mm)
25
おさえ面径K(Φmm)
79.29
モジュール
4
歯数
30
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
形状
BK
質量(kg)
3.03
歯幅(mm)
25
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
48〜53HRC
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.12〜0.22(理論値)
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
48度12分
タップサイズ
M8
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
CADデータダウンロード