DUT35 DDU01スラストワッシャー 大同メタル工業 07157884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DUT35 DDU01スラストワッシャー 大同メタル工業 07157884 DUT35 DDU01スラストワッシャー 大同メタル工業 07157884

DDU01スラストワッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07157884 品番DUT35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥342

潤滑油が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅−錫合金を多孔質に焼結し、4フッ化エチレン樹脂(PTFE)と鉛の混合材をライニングしています。良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で、低摩擦係数でスティック・スリップが起きず、耐磨耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。

仕様
鋼裏金付
すべり層成分:PTFE+Pb
用途一般産業機械、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)+鉛+特殊添加物 直径(Φmm)ノック穴:4.125(0〜0.25) 使用温度範囲(℃)-200〜280 呼び径(mm)35 内径(Φmm)38(0〜0.25) 肉厚(mm)1.5(-0.03〜-0.08) 外径(Φmm)62(0〜-0.25) ハウジングくぼみの深さ:1.0(-0.05〜0.2) 許容面圧(MPa)常用:49.0以下、最高:137 許容すべり速度(m/min)常用:15以下、最高:60 P.C.D(mm)ノック穴:50(±0.12) 摩擦係数(μ)0.03〜0.2 異物の許容性 合金厚(mm)0.3±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする