PJ-262 パイジョンパーツ PJシリーズ ネジ穴タボ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 材質アルミ合金 A2017(ジェラルミン) 07159765

パイジョンパーツ PJシリーズ ネジ穴タボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07159765 品番PJ-262
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)Φ13×28 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする