曜日別特売
SS-13150M ステンレスパイプ 目盛入り 印刷 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07165392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-13150M ステンレスパイプ 目盛入り 印刷 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07165392
SS-13150M ステンレスパイプ 目盛入り 印刷 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07165392

ステンレスパイプ 目盛入り 印刷

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
07165392
品番
SS-13150M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
用途
研削仕上げ
肉厚(mm)
1.2
外径(Φmm)
13
外径公差(mm)
0~-0.05
全長(mm)
210
目盛有効(L)
150
無地部余分(mm)
30(2箇所)
仕様
目盛入り印刷
材質
SUS304

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07165392SS-13150M38783202SS13150ERSS-13150M 丸パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38783202丸パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
¥4,498
税込¥4,948
類似品になります。全長は210mmです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする