HI95701 残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 07167501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

残留塩素計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07167501 品番HI95701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

校正機能&ワイドセルタイプ遊離塩素専用タイプ

試薬
初回作動確認用のみの付属
遊離塩素用100回または300回用(別売)
測定方式DPD試薬使用 吸光光度法 測定範囲(ppm)遊離残留塩素0〜5.00 測定再現性(ppm)±0.02(@1.00濃度) 光源タングステン、525nm 付属品測定用セル2組、電池、キャリングケース 校正0ppmと1.00ppmにて2点校正式(ただしバリテーダが必要(別売)) 電源006P型 乾電池1個 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×83×180 検出単位0.01ppm 防水仕様測定孔部のみ日常生活防水式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする