※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

濁度計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品測定用ガラスセル2組、標準液2種(0FTU、10FTU)、セル用洗浄液、 セル面清浄用布、単三アルカリ電池4本、樹脂製キャリングケース 注文コード07167596 品番HI 93703C
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作で高精度。
0〜1000FTUの広範囲をカバーする高精度のポータブル濁度計です。CEノイズ防止規格に適合しておりノイズ対策は万全です。ポリスチレン標準液を使用。
本体と試薬などのオールインワンタイプ

種別オールインワンセット 精度±0.5FTUまたは±5% 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm66×82×220 検出単位0.01FTUまたは1FTU 測定範囲(FTU)0.00〜50.00FTUまたは50〜1000 付属品測定用ガラスセル2組、標準液2種(0FTU、10FTU)、セル用洗浄液、 セル面清浄用布、単三アルカリ電池4本、樹脂製キャリングケース 電源1.5V単3電池4個 測定方式90度散乱光方式 試薬ポリスチレン試薬(別売) アズワン品番1-7879-01 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする