ノーブランド
ノーブランドの 文房具
ノーブランドの のり
ノーブランドの スティックのり
スティックのり20g
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07168262
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
クリ出し式、スティックタイプなので、手を汚すことなくのり付けができます。
成分
のり:PVP
本体ケース:PP+PE
使用方法
回転部分を回して、のりを1〜2mmくり出し、使用目的に合わせて適量でご使用下さい。
使用後は回転部分を逆に回し、容器に収納して下さい。
接着後、乾燥するまで接着部分に触れない様にして下さい。完全に接着できていない場合があります。
用途
紙・封筒や写真などの接着にご使用下さい。
径(Φmm)
25
外径(Φ)×全長(mm)
25×106
入数
1本(20g)
注意
※高温下での使用・保管は避けて下さい。
直射日光の当るところに放置しないで下さい。
ご使用後は必ずキャップをして下さい。
接着以外に使用しないで下さい。
幼児の手の届かないところに保管して下さい。