※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESM-CボールEM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07172567 品番 2ESMBC10R
参考基準価格(税別)¥45,980 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
刃長(mm)38 全長(mm)180 シャンク径(Φmm)20 刃数2 材質粉末ハイス トラスコ品番815-1983 質量(g)388 刃径(Φmm)20 ボール半径R(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする