※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
ボールエンドミル 2BE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
22.6
注文コード
07173005
品番
2BE-11.30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
刃径
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
70
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
トラスコ品番
809-9524
材質
HSS-Co
刃径(Φmm)
22.6
ボール半径R(mm)
11.3