※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
ボールエンドミル 2BE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
27.5
注文コード
07173373
品番
2BE-13.75R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,900
この商品は
刃径
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
75
全長(mm)
165
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
トラスコ品番
809-9561
材質
HSS-Co
刃径(Φmm)
27.5
ボール半径R(mm)
13.75