※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
ボールエンドミル 2BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
50
注文コード
07173626
品番
2BE-25.00R
参考基準価格(税別)
¥167,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
100
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
トラスコ品番
809-9606
材質
HSS-Co
刃径(Φmm)
50
ボール半径R(mm)
25