10×8×80 マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂 07173993 10×8×80 マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂 07173993 10×8×80 マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂 07173993

マシンキー 両丸キー (寸法カット品)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07173993 品番 10×8×80
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
形状両丸キー 寸法b(mm)10(-0.036〜0) 寸法L(mm)80 寸法h(mm)8(-0.09〜0) 材質S45C 厚さ(mm)8(-0.09〜0) 規格新JIS規格

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:635

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07173494
2025-01-06
用途:
機械の修理
製造業

がたつきもなく綺麗におさまり安心しました。機会があれば又お願いします。

2024-03-11
用途:
コンバインのラセン修理
農・林・水産業

ラセンのベアリングがヘタリ、チェーンがぶっ飛んでしまいOHをしていたが、ベベルギアのキー自体が摩耗しておりガタついていたので交換した。
品質は全く問題ない。元の物より物が良さそうな質感。

対象商品:
07174011
2024-06-18
用途:
軸の廻りり止め

種類が多く、コスパは最高だと思います。
キー材の調達及び作図が不要なのが有難い。

対象商品:
07172995
2023-11-21
用途:
車輪の軸に使用

精度よく作られているので、予備購入不要で安心です。ただし、サビには注意が必要です。保管する場合はサビ止め剤をしっかり塗布しておきましょう。

対象商品:
07173677
2023-10-13
用途:
製品組立時

規格品なので品質に何ら問題はありません。安価であれば助かります。

対象商品:
07173275
2023-06-10
用途:
何度もリピしています

何度もリピしていますが、不良品が送られてきたことは一度もありません。
問題ない製品です。

対象商品:
07173521
2021-12-06
用途:
農機の修理
農・林・水産業

ギヤの取り付けに使用していたマシンキーが二つに折れてしまったので交換、多分硬度的には、大丈夫だと思う。

対象商品:
07173896
2021-09-25
用途:
自社製品の部品として
バークシャー合同会社 様 (製造業)

両丸キーのこのサイズで、長さ36ミリはこれしかなく、自分で作成するよりも形状が綺麗なのでこちらを使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする