※寸法図
大阪魂
マシンキー 片丸キー (ステンレス)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法b(mm)
6(-0.03~0)
4(-0.03~0)
5(-0.03~0)
6(-0.03~0)
7(-0.036~0)
8(-0.036~0)
10(-0.036~0)
寸法L(mm)
28
10
15
18
20
22
25
30
35
40
28
45
50
60
寸法h(mm)
6(-0.03~0)
4(-0.03~0)
5(-0.03~0)
6(-0.03~0)
7(-0.036~0)
7(-0.09~0)
8(-0.09~0)
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07174982
品番
6×6×28
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
形状
片丸キー
寸法b(mm)
6(-0.03~0)
寸法L(mm)
28
寸法h(mm)
6(-0.03~0)
材質
SUS304
規格
新JIS規格