曜日別特売
TOP-1ME100-12MA モータトロコイドポンプ 日本オイルポンプ 07177852

モータトロコイドポンプ

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台吐出口径Rc1/4注文コード07177852品番TOP-1ME100-12MA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり
歯型がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り
駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため
アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。

最高圧力(MPa)
50Hz/1500min-1:0.5
60Hz/1800min-1:0.3
使用環境
粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。
設置は液面を規準に上下1m以内としてください。
水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
吐出口径Rc1/4吸込口径Rc1/4理論吐出量(L/min)3.7/4.5(at1500min-1)/(at1800min-1)使用流体油(ガソリン等揮発油は使用できません)最大使用液温(℃)-5~80使用粘度範囲(mm2/sec)10~500電圧(V)200/220モーター電圧(V)200(50)/200(60)/220(60)モーター周波数(Hz)50/60仕様室内仕様質量(kg)モーター部:8.0使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)100使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1430(50)/1720(60)/1730(60)モーター定格連続モーター電流(A)0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
注意
※本製品はISO VG46 40℃を基準に設計及び性能表示されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07177843
2023-07-06
用途: 設備修繕
製造業

今まで使用していたものが壊れ交換しました。
当たり前ですがしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
1が参考にしています
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする