プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 注文コード07178473 品番HP-201
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥128,678
販売価格(税別)
116,980
この商品は使用可能液体など2種類から選べます 他の種類を見る

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
給油等の必要性なし。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。

用途
メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
電動モーター
使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム 揚程標準型 最大揚程(m)5 電源(V)AC100 質量(kg)5 付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個 トラスコ品番248-7969 全長(mm)1287 サイズドラム缶サイズ タイプ標準 周波数(Hz)50/60 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C モーター電動モーター 定格出力電流(A)4(連続) 定格出力(W)160(連続) 電源コード(m)5 首下長(mm)1045 相数単相 消費電力(VA)350 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 アズワン品番1-7900-01 材質(パイプ)PP 材質(バルブ)PVC,EPDM
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする