3/22より値下げ!現場を応援

HP-501 プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧 07178491 HP-501 プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧 07178491 HP-501 プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧 07178491

プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 注文コード07178491 品番HP-501
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥237,578
販売価格(税別) 値下げ
215,980
この商品は使用可能液体など2種類から選べます 他の種類を見る

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディータイプ。
給油等の必要性なし。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。

用途
メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。
上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。
研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。
電動モーター
使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 揚程標準型 最大揚程(m)5 電源(V)AC100 質量(kg)7.9 付属品SUS304製ホース Φ25×1.5m トラスコ品番458-0478 サイズドラム缶サイズ 周波数(Hz)50/60 材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツ モーター電動モーター 定格出力電流(A)4(連続) 定格出力(W)160(連続) 電源コード(m)5 相数単相 消費電力(VA)350 電源コードPVC線 使用限界温度(℃)70 使用可能粘度(cP)最大200 揚水量(L/min)揚程0m時:80 流量調整方式バルブ方式 アズワン品番1-7900-05 材質(パイプ)SUS316 材質(バルブ)SUS316,PTFE
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする