プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 標準型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 注文コード07178552 品番HP-702
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は使用可能液体など2種類から選べます 他の種類を見る

18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
揮発性のある雰囲気での液体の移送、小分けにエアーモーターを使用しております。

使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類 材質(パイプ)SUS316 付属品SUS304製ホース トラスコ品番458-0541 質量(kg)2.8 サイズポリ缶サイズ 材質(シール)セラミック、フッ素樹脂系。カルレッツ、PTFE、SUS316 モーターエアモーター 揚程標準型 最大揚程(m)5 使用空気圧力(MPa)0.2〜0.5(連続) エアーホース内径(Φmm)8 使用限界温度(℃)50 使用可能粘度(cP)最大200 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1000 空気消費量(Nm3/min)0.25〜0.35 揚水量(L/min)揚程0m時:25 流量調整方式バルブ方式 モーター能力(HP)2以上 アズワン品番1-7900-13 材質(シャフト)SUS316
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする