※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
出力(kW)2.2.
注文コード07178622
品番SJM2-40×40M62.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
2極モーター採用により小型軽量です。
広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。
スペースをとらず据え付けが容易です。
B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。
真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。