※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の ホルダ
ニューストロング販売の ボーリング
ボーリングホルダー バー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07178788
品番
BA-1 (Aガタ)
参考基準価格(税別)
¥32,237
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
13
全長(mm)
200
トラスコ品番
837-2236
セット内容
単品
材質
S45C、焼入:調質、仕上:黒染、プレンバー:S45C磨き材
質量(kg)
0.35