※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBNスーパーサーフェイスEM SSF120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
2.0
注文コード
07179463
品番
SSF120 2×R0.1×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
刃先径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
52
刃数
1
刃先径(Φmm)
2.0
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
1
材質
立方晶窒化硼素(CBN)
有効長(mm)
5