興研
興研の 電動・送気マスク
興研の 送気マスク
興研の エアラインマスク
エアラインホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
30
注文コード
07180223
品番
8mm×30m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。
踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
使用圧力範囲(MPa)
0.49以上(エアラインマスク併用時)
0.49以上(CJ-1型のみ使用)
※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合
ホース径(Φmm)
8
長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応