H-75-C-108 ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業) 07180756 H-75-C-108 ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業) 07180756 H-75-C-108 ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業) 07180756

ステンレス鋼製 丸棒取手

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07180756 品番 H-75-C-108
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。

寸法D(Φmm)8 寸法H(mm)32 寸法L1(mm)108 寸法L2(mm)18 寸法P(mm)100 寸法S(mm)10 材質ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)54 種類取手・引手 仕上バレル研磨 取付け方法めねじ ねじ寸法MM5 U字形種類変形 面付形種類U字形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07180747
2021-01-04
用途:
キッチンの取手

キッチンの取手を取り替えました。
イメージ通りスタイリッシュな雰囲気になり満足しています。
使い勝手も良いです。

対象商品:
07180765
2019-06-02
用途:
バイクのツーリングフックに最適
その他業種

バイクのツーリングフックは専用品を買うと高く、しかも鉄製やアルミ製でサビが心配ですが、こちらは安くてしかもステンレスです。
実際に取り付けてみましたが、完璧で最高でした。

対象商品:
07180756
2020-03-25
用途:
モトクロッサーの取っ手ハンドル
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターに売っていない形状
価格もお手頃で購入しました。

対象商品:
07180747
2014-07-17
用途:
スライダックトランスが重いので取ってを取り付けました

小さいスライダックトランスには取っ手が付いてないので持ち運びに便利になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする