※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMD-641B2F マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機 07183547 PMD-641B2F マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機 07183547 PMD-641B2F マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機 07183547

マグネットポンプ (ケミカル海水用)

(26件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07183547 品番 PMD-641B2F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。
軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。
マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。
ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。

用途
冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生簀・海水プラント
材質
ケーシング:充填材入ポリプロピレン
インペラ:充填材入ポリプロピレン
ポンプシャフト:セラミック
スラスト受:セラミック
ポンプ軸受:PTFE
Oリング:フッ素ゴム
口径(ホース)26.5A(mm) モーター出力(W)60 定格出力(W)(50Hz/60Hz)65/100 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 最大揚程(m)(50/60Hz)5.7/8 標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(50Hz)3/50 標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(60Hz)5/50 最大流量(L/min)62/72 使用液海水・化学液 液温範囲(℃)0〜60 質量(kg)4.8 タイプホースタイプ モーター全閉屋内型モータ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×126×238 消費電力(W)(50/60Hz)105/155 比重1.1以下 相数単相 設置場所屋内設置用 粘度範囲(mm2/s)使用液:〜30 使用可能雰囲気温度(℃)0〜40 許容押込圧(kPa)100以下 アズワン品番1-649-29 最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)62/72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※冷水使用時、結露対策をして下さい。
スラリー液はポンプ寿命を低下させます。
※PMDは自給式ではありません。ご使用方法にご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07183671
2024-06-10
用途:
部品洗浄器内の洗浄液(水・灯油)移送のため

灯油も移送するので、ケミカル用を選びました。2回/年程度の使用ですので、耐久性については不明です。今のところ問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
07183574
2022-08-02
用途:
水槽循環用に。

以前買って使っていたのですが空回りさせてしまい故障したので、再度購入に致しました。順調に回っています。

2人が参考にしています
対象商品:
07183486
2022-03-10
用途:
自動車整備の部品洗浄台の洗浄液として
個人のお客様

1年間使用してのレビューです。揮発性の液体に使用してますが特に不具合なく稼働しています。吸い込み口に液面がある状態で使用していますので、初期からエアー咬みなども無くすぐに吐出しました。
部品洗浄台としては吐出量も問題なしです。

対象商品:
07183547
2020-02-12
用途:
実習装置のポンプ
横河ソリューションサービス株式会社 様

現在使用しているポンプが古くて異音も大きく、そろそろ交換時期との判断で購入。
大きさ、ホースのサイズも同じでポンプ自身の交換のみで交換が出来ました。
水量も問題無く、なにしろ音が静かで廻しているのを気付かないくらいです。良いものを購入する事が出来ました。

4人が参考にしています
対象商品:
07183452
2018-08-10
用途:
散水
その他業種

24時間散水に使用しても電気料がわずかなので満足しています。また電気料を気にしないで使用できるのも安心材料です。

2人が参考にしています
対象商品:
07183452
2021-04-13
用途:
水の組み上げ
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

使用してみたが、排出水量が弱くて時間が掛かるので失敗した。

1人が参考にしています
対象商品:
07183452
2017-05-08
用途:
溶液の循環用
製造業

非常に小型なのに流量があって、満足です。できれば、スイッチがあれば、良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
07183504
2017-09-16
用途:
常温で微粉末と蒸留水の混合液を循環させています
ナカト クオリテイ ファクトリー 様

微粒子をふくむ特殊な混合液を循環させていますので,回転プロペラの摩耗が激しいのでこの部分だけの販売をしてください。(モーターの部分は全く問題ありません)

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする