PMD-521A6D マグネットポンプ (温水用) 三相電機 07184003 PMD-521A6D マグネットポンプ (温水用) 三相電機 07184003

マグネットポンプ (温水用)

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50 消費電力(W)(50/60Hz)95 注文コード07184003 品番PMD-521A6D
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は定格電圧・周波数・消費電力など17種類から選べます 他の種類を見る

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。
小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。

ホース口径(mm)19A 定格出力(W)(50Hz/60Hz)50 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50 最大揚程(m)(50/60Hz)10.3 標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(50Hz)9.0/7.0 標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(60Hz)9.0/7.0 最大流量(L/min)16.5 使用液冷水〜高温水・飲料水 液温範囲(℃)-20〜90 質量(kg)3.8 タイプホースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×126×206.5 消費電力(W)(50/60Hz)95 比重1.1以下 相数単相 設置場所屋内設置用 粘度範囲(mm2/s)使用液:〜30 許容押込圧(kPa)100以下 最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)16.5
注意
※冷水使用時、結露対策をして下さい。
スラリー液はポンプ寿命を低下させます。
※PMDは自給式ではありません。ご使用方法にご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07184021
2023-10-15
用途:
ハウスの暖房
製造業

リピートで購入しています。他のサイトの方が若干安価でもありますが、メーカーに在庫がないのでと納品までに2ケ月位かかったりします。少し位高くてもモノタロウさんでは在庫を数お持ちで2〜3日で納品してくれます。助かります。

対象商品:
07184037
2022-08-12
用途:
温水の2階へのポンプアップ
原設備 様 (建設業・工事業)

静粛性・揚水能力・コンパクトな筐体・吐水方向の変更が可能など、いずれも満足のいくものでした。心配した吐水量や水圧もしっかりあり安心しました。欲を言えば、配管の接続部分が金属のネジ山であって欲しかったのと、本体を固定する台座のビス穴がもう少し外側にあれば施工しやすいかと感じました。

5人が参考にしています
対象商品:
07184003
2021-08-25
用途:
機械の部品交換
Reiwa工業合同会社 様 (建設業・工事業)

古い温水交換機に取り付け、結果として、動いています。

1人が参考にしています
対象商品:
07183942
2020-12-22
用途:
ストーブ煙突の排熱温水を利用した床暖システムの循環ポンプ
有限会社ビットワークス 様

数年前に購入した製品の取り換え用に使用。同様品はホームセンター等には無いので、重宝してます。モータ音も静かで、北海道の冬期間11月〜4月までノンストップで稼働してます。

10人が参考にしています
対象商品:
07184003
2020-05-16
用途:
貯湯タンクのポンプ交換
建設業・工事業

手頃な価格で性能も耐久性も十分。実績があるので何も心配無用なのも有り難い。

1人が参考にしています
対象商品:
07183994
2023-04-03
用途:
低い屋根からの太陽光温水器の水流を強くするため。
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

低い屋根からの太陽光温水器の水流を強くするため購入。思ったよりも水流が弱かったで費用対効果に疑問になりました。さらに上のポンプでないと厳しいのかもしれません。このポンプ自体はしっかり動きますのでいいと思いますが、他の方も書かれていますが、樹脂製の配管接続部がたよりないのでネジ山をだめにしそうで怖いです。ピッチもネジ込めるものとだめなのとが発生しました。同じ規格なのに信頼性がありません。金属でないと困ります。

4人が参考にしています
対象商品:
07183942
2020-03-14
用途:
太陽熱温水器の温水循環
その他業種

音、振動もなく循環量も期待どうりで大変満足しています。後は、耐久性があればいいですね。

4人が参考にしています
対象商品:
07184021
2021-01-18
用途:
機器交換
電気・ガス・熱供給・水道業

納期が早く満足です今後も貴社を利用することにします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする