※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
超微細加工用 CBNボールEM ”CBNマイクロボール” SMB120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07186332
品番
01-00460-00010
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
1
刃先径(Φmm)
0.02
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.02
材質
立方晶窒化硼素(CBN)
トラスコ品番
724-9110
R
0.01