※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
銅電極・アルミ・プラ用 インナーRカッター DIR R0.45
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07186664
品番
07-00913-00450
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
全長(mm)
45
刃数
2
先端径(mm)
0.5
シャンク径(Φmm)
4
有効長(mm)
3
材質
極超微粒子超硬合金
トラスコ品番
729-1710
R
4.5
外径(Φmm)
1.5