曜日別特売
- Aクロスロール 理研コランダム 07187756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Aクロスロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度280
寸法(mm)50×36500
内容量1巻注文コード07187756品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。

粒度280寸法(mm)50×36500基材X砥粒A接着剤G/G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする