CA-104Sシリーズ吸収缶

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07188212 品番 CA-104S/OV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
ガスの種類有機ガス用 破過時間210分 国家検定合格番号TN192 適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS 区分S1 粒子捕集効率(%)81以上 取付方式コンビネーションキャップ 質量(g)約78 トラスコ品番388-0826 種別吸収缶 通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
重い

かなり重いです。短時間でも頭と首がきつい。廃盤になったGM77とCA707ーS/OVの復活を望む。

対象商品:
07188212
2019-12-27
用途:
車の塗装など。
松田事務所 様

長時間 効果を持続するため、かなり呼吸は苦しくなります。
口ですると酸欠気味なるので、鼻で呼吸すると少し楽です。
確かに変な臭いは全くせず、しっかりガスや臭い等を濾過してくれてるのは分かります。
動き回る作業には、ちょっと辛いかも知れません
口で呼吸したくなってもなんとか鼻で頑張って呼吸してると、落ち着きます。
作業によりますが、次も購入しようかな?とは思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
07188212
2019-12-11
用途:
有機溶媒を使うときの保護
その他業種

使用者はニトロベンゼンなどの有機溶媒を使用するときに効果があると考えている。
少しうっとおしいが、有機溶媒を吸うよりは体に良いであろうということです。

1人が参考にしています
対象商品:
07188212
2018-02-26
用途:
粉塵及び部品塗装作業
建設業・工事業

期間管理が必要なものであり、こまめな注文にも対応していただき便利に活用させていただいています

対象商品:
07188212
2017-07-23
用途:
良いの物、まだ買います、ようがった、好きです、私と友達
サービス業

悪の臭い、ない良いの物、まだ買います、ようがった、好きです、私と友達

対象商品:
07188212
2017-11-18
用途:
粉塵作業

いつも使用しています 価格も商品もバランスよく定番商品です

1人が参考にしています
対象商品:
07188212
2016-08-16
用途:
薬剤散布
サービス業

1個から購入でき、すぐに発送していただけたので助かりました。

対象商品:
07188212
2014-07-28
用途:
塗装作業

長く使用させていただいています。
今までいろいろなマスクを使用しましたが、このマスクが定着しています。
毎日、使っていますが、使用感、効率もいいように感じます。これからも継続して使用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする