SV022iG5A-2 高性能コンパクト形インバータ LS ELECTRIC(旧 LS産電) 07188264

SV022iG5A-2 高性能コンパクト形インバータ LS ELECTRIC(旧 LS産電) 07188264 SV022iG5A-2 高性能コンパクト形インバータ LS ELECTRIC(旧 LS産電) 07188264

高性能コンパクト形インバータ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07188264 品番SV022iG5A-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

LS産電固有のセンサーレスベクトル制御とPID制御、運転中地絡保護機能採択で、コンパクト型インバータの限界を克服しました
便利な4方向KEYでパラメータ設定が容易で、自己診断機能、冷却ファンOn/Off機能など維持補修まで考慮した最先端インバータです
既存製品対比最大46%まで(取り付け面積基準)縮小し、コンパクトサイズを実現しました
機械に装着し、アナログ信号で正・逆運転制御
DB回路を内装し、制動抵抗器接続可能
海外規格対応(UL、CE)
RS485通信機能内蔵
PNP/NPN入力選択可能

モーター容量
HP3
(適用モータは4極OTIS-LG標準モータを使用する場合の最大適用容量を表示したものです)
出力周波数(Hz)
最大 400
(注意)H40(制御方式選択)を3番(センサーレスベクトル制御)に選択すると最大周波数は300Hzまで設定できます。
容量(kW)2.2 定格入力電圧(V)3相 200〜230VAC(+10%、-15%) 出力電圧(V)3相 200〜230 冷却方式強制風冷 質量(kg)1.84 寸法H(mm)128 保護構造開放型(IP20) 寸法A(mm)4.5 寸法D(mm)155 寸法B(mm)4.5 定格出力電流(A)12 寸法W(mm)140 運転方式ローダ/端子台/通信運転/リモートローダの中で選択 出力定格容量(kVA)4.5 機能PID制御、アップ-ダウン運転、3-ワイヤ運転 寸法H1(mm)120.5 取付穴径(Φmm)4.5 寸法W1(mm)132 入力周波数(Hz)定格 50〜60(±5%)
注意
※適用モータは4極OTIS-LG標準モータを使用する場合の最大適用容量を表示したものです。
※定格容量は200V級入力容量は220Vを基準にしたものです。
※最大出力電圧は電源電圧以上に上がりません。出力電圧は電源電圧以下で任意に設定できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07188255
2016-05-07
用途:
扇風機の風量調整

値段が安価なので、良かったと思います。

対象商品:
07188264
2013-05-22
用途:
設備更新

周波数変更用ボリーウム付きもほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする