※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング テーパーEM MTE230

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 小径(Φmm)0.7 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)45 注文コード07188694 品番08-00300-00714 (MTE230 0.7X6ド)
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は小径・シャンク径・全長など189種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃数2 トラスコ品番727-3843 小径(Φmm)0.7 材質超微粒子超硬 大径(Φmm)1.12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07189324
2019-09-07
用途:
マシニングで使用
製造業

金属のテーパー加工に使用して、思っていたよりは早く切削できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
1人が参考にしています
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする