※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
無限コーティング テーパーEM MTE230
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
小径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
注文コード
07188956
品番
08-00300-01504 (MTE230 1.5X1ド)
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
小径・シャンク径・全長
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
5
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
727-4262
小径(Φmm)
1.5
材質
超微粒子超硬
大径(Φmm)
1.67
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。