ばんじゅう クリーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 容量(L)11.1 内容量(L)11.1 注文コード07189077 品番20110200CL202
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は容量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。
洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。
底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。

容量(L)11.1 クリーム 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×73 有効内寸(mm)531×345×50 質量(kg)1.08 トラスコ品番353-1457 種別201102 材質PP 形状底面:SG (その他) 内容量(L)11.1 外寸(mm)574×388×73 内寸(mm)534×348×60 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])24.1(2184) 嵌合商品サンボックス 54
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量15以上のご注文無料
北海道地方数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量31〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量46〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量31〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量46〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量31〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量46〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする