※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の テーパー超硬エンドミル
無限コーティング テーパーEM MTE230
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
小径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
65
注文コード
07189988
品番
08-00300-08005 (MTE230 8X1ド30)
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
小径・シャンク径・全長
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
25
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
トラスコ品番
727-5111
小径(Φmm)
8
材質
超微粒子超硬
大径(Φmm)
9.31
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。