※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBNスーパースピードボールEM SSB200
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
1.2
注文コード
07191722
品番
SSB200 R0.6X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
刃先径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
刃数
2
刃先径(Φmm)
1.2
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.8
材質
立方晶窒化硼素(CBN)
R
0.6
全長L(mm)
50
有効長(mm)
3
刃径D(Φmm)
1.2
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l(mm)
0.8
有効長l1(mm)
3
ボール半径R(mm)
0.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。