用途伝動装置、一般機械など寸法A(mm)54寸法B(mm)49.2寸法H(mm)49.2寸法H1(mm)17寸法H2(mm)98寸法J(mm)137寸法L(mm)184寸法L1(mm)57寸法N(mm)17寸法N1(mm)21寸法S(mm)19寸法d(mm)40形状ピロー形ユニット適合P208カバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形基本静定格荷重(kN)17.8基本動定格荷重(kN)29.1軸受呼び番号UC208取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.8(参考)係数14.0カバー寸法(mm)86(Ac)RoHS指令(10物質対応)対応